画像準備中

(No.192-2) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部SUS403】(DS)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24183355 品番 SHW-192-2
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
最高使用圧力(MPa)
(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18
(220℃以下のガス)1.18
(120℃以下の静流水)1.37
呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び圧力10K 材質(要部)SUS403 形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 寸法L(mm)292 寸法H(mm)(全開)938 接続方式管フランジ 寸法W(mm)355 使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
注意
※高圧ガス取締法に定める毒性ガスには使用不可。
※JV4-3適合品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする