昭和バルブ
昭和バルブの バルブ
昭和バルブの グローブバルブ
(No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24183416
品番
SHW-193-2
参考基準価格(税別)
¥371,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18
(220℃以下のガス)1.18
(120℃以下の静流水)1.37
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び圧力
10K
材質
(要部)SUS403
形状
ストレート
材質(本体)
FCD450-10
寸法L(mm)
406
寸法H(mm)
(全開)457
寸法W(mm)
355
接続
管フランジ
使用流体
油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
注意
※高圧ガス取締法に定める毒性ガスには使用不可。
※JV4-3適合品。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材