曜日別特売

(No.270) ダクタイル製 ネジ込 10K ゲート弁【要部13Cr・SB】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード24183617品番SHW-270
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
最高使用圧力(MPa)
(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98
(120℃以下の静流水)1.37
呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S寸法L(mm)70寸法H(mm)(全開)180寸法W(mm)90接続Rc使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
注意
※JV4-2適合品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする