昭和バルブ
昭和バルブの バルブ
昭和バルブの ゲートバルブ
(No.270) ダクタイル製 ネジ込 10K ゲート弁【要部13Cr・SB】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24183626
品番
SHW-270
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98
(120℃以下の静流水)1.37
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
(要部)13Cr
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
(全開)215
寸法W(mm)
90
接続
Rc
使用流体
油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※JV4-2適合品。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材