画像準備中

(No.273) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部13Cr・SB】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24183793 品番 SHW-273
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
最高使用圧力(MPa)
(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98
(120℃以下の静流水)1.37
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 材質(要部)13Cr 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 寸法L(mm)180 寸法H(mm)206 寸法W(mm)135 接続管フランジ 使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
注意
※JV4-2適合品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする