昭和バルブ
昭和バルブの バルブ
昭和バルブの グローブバルブ
(No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24183845
品番
SHW-34-1
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.37
(飽和蒸気)0.69
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
材質
(要部)CAC406
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
(全開)265
寸法W(mm)
180
接続
管フランジ
使用流体
静流水・飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材