画像準備中

(No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24183854 品番 SHW-34-1
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.37
(飽和蒸気)0.69
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力10K 材質(要部)CAC406 形状ストレート 材質(本体)FC200 寸法L(mm)220 寸法H(mm)(全開)289 寸法W(mm)200 接続管フランジ 使用流体静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする