画像準備中

(No.38-2) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部SUS403】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24183994 品番 SHW-38-2
参考基準価格(税別)¥57,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.37
(飽和蒸気)0.69
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力10K 材質(要部)SUS403 形状ストレート 材質(本体)FC200 寸法L(mm)190 寸法H(mm)436 接続方式管フランジ/外捻子式 寸法W(mm)200 使用流体静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする