画像準備中

(No.39-1) JIS10K 鋳鉄 スイングチャッキ弁【要部CAC406】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24184046 品番 SHW-39-1
参考基準価格(税別)¥313,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.37
(飽和蒸気)0.20
呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び圧力10K 材質(要部)CAC406 形状ストレート 材質(本体)FC200 寸法L(mm)500 寸法H(mm)260 接続方式管フランジ 使用流体静流水・飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し バルブスイングチャッキ弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする