タテ型炎口バーナーの採用で、ごとくまでの高さは約74mm。 イワタニこんろ中、最うす型です。 ムダ火抑制、タテ型炎口バーナー。 より薄くシャープに見せるため、ごとくのデザインを変更。 ボンベカバーの板厚を0.4mm⇒0.5mmに変更し強度UPをはかりました。 大きくて回しやすい点火つまみ。 トッププレートにはプレコートフッ素鋼板を採用。使用後のお手入れがカンタンで、いつまでもきれいに使えます。プレコートのフッ素鋼板は、アフターコートタイプより高い耐久性を持ちます。
表面加工がとても良く、数年使用していますが、いつもピカピカです。