- ジップロック フリーザーバッグ 旭化成ホームプロダクツ 24184703 - ジップロック フリーザーバッグ 旭化成ホームプロダクツ 24184703

ジップロック フリーザーバッグ

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(45枚) 注文コード24184703 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

明け口のセンターにつまみやすいOpen Tab (大きなつまみ)がついて、開けやすい!ぬれた手でも冷凍室から取り出した直後でもすぐに開けられます。
書き込みラベルを上の方に配置し、スッキリと中身が見やすいデザイン。
冷凍保存から電子レンジ解凍まで、幅広く使えます。
機能の違う2本のジッパーでしっかり密封。
ぬれた指でもつまみやすい滑り止め。
指先感覚で「パチパチ閉まる」がわかるウルトラジッパー。

耐冷温度(℃)-70 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.06 サイズM タイプ家庭用 使用温度範囲(℃)-70〜+100 寸法(幅W×高さH)(mm)177×189 色(ジッパー)ブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18865902
2021-08-25
用途:
家庭用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

いろんなタイプのものわ買わせてもらっています*リピしています*

対象商品:
18865902
2020-07-12
用途:
冷凍食品を収納。
卸売・小売業

テレビをみて、きちんと冷凍庫内を収納し直そうと思い、購入。カラーのダブルクリップをつけ、立てて収納しました。枚数がたくさん入ってて、大きさもMで少ない物、多めの物、どちらも対応できました。

対象商品:
18865902
2020-10-17
用途:
保存用
教育・研究機関

安定のジップロック。たくさん入っているので、心おきなく使用できます。

対象商品:
18865902
2020-08-10
用途:
食品の保存

家庭向けのパッケージは少量で割高なため、業務用の入数の多い物を購入。品質は一流メーカーで安心できる

対象商品:
18865875
2020-05-10
用途:
乾燥させたハーブの保存
その他業種

まず発送が早くて驚きました。園芸用品と一緒に買ったのですが、ジップロックだけ、翌日くらいに届きました。小分けに保存できるので、このサイズは便利です。また利用したいと思います。

対象商品:
18865918
2020-06-02
用途:
多用途に
教育・研究機関

他社製品も使ったことがありますが、やはりジップロックのジップは壊れにくいので、リピーターです。食品だけではなく、小物など散らかりやすいものをまとめて携帯する際に便利です。水漏れしにくいので、ペットの小魚を水槽に移動する際などにも利用できます。

対象商品:
24184703
2020-04-26
用途:
保管用
製造業

ビニールの厚みが他の物とは違います。シール部分もしっかりしていて多少使い込んでも品質が変わらないので信頼性があります。食べ物のほかにも、小さい部品などの保管に使用しています。

対象商品:
18865927
2020-06-01
用途:
食品等の保存に
不動産業

このタイプの保存バッグの中で、やはりジップロックが一番使いやすいです。まとめて購入できてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする