適合機種3237、3238、3239、DT4250シリーズ、DT4261、DT4281、MR8847シリーズ、MR8870、MR8875、MR8880
付属品取扱説明書×1
質量(g)600
定格電圧(V)対地間最大/AC 600 rms (50/60 Hz、CAT III)
コード長さ(m)3
定格電流(A)AC 20〜1000、6レンジ
出力電圧(V)AC 0.2 f.s. (※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1 MΩ以上の機器に接続してください。)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×224×35
周波数特性40〜1 kHzにおいて確度に加算、振幅:±1 % rdg.
確度±3 % rdg. ±0.2 % f.s. (45〜66 Hz)
入力電流(A)(最大)1000 Arms連続(全レンジ) ※40〜500 Hz:100 %、500〜1 kHz:90 %のディレーティング以内
アズワン品番64-3413-06
測定可能導体径(Φmm)55以下、 20×80mmブスバー
RoHS指令(10物質対応)対応