HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 電気測定その他関連用品
ACフレキシブルカレントセンサ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24202955
品番
CT6280(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
適合機種
3280-10F、3280-20F、CM3289、CM3291
付属品
携帯用ケースC0205×1、アタッチメント
交流電流(A)
419.9/4199
ケーブル長(mm)
(出力)800
測定可能導体径(Φmm)
130(ケーブル断面径:5mm、先端キャップ径:7mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。