70003 安全ベスト 70003 Asahicho(旭蝶繊維) 24202973 70003 安全ベスト 70003 Asahicho(旭蝶繊維) 24202973

安全ベスト 70003

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24202973 品番 70003
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

夜間の視認性を高める再帰性反射材を使用
大きなマジックテープで簡単着脱
頼もしい反射力の7mmの幅広テープにダイヤの型押しを施し、水の侵入を防いではがれにくさをアップ!(ただし、グリーン×シルバーはダイヤ型押し加工を行っておりません)

サイズF 色番17 材質メッシュ/ポリエステル、パイピングテープ/ナイロン、反射テープ/ポリ塩化ビニール・高輝度マイクロプリズム反射材 種類ベスト型 テープ幅(mm)70 テープ地色シルバー 胸囲(cm)90〜100〜125 肩幅(cm)35 着丈(cm)55 色(本体)グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする