マルチ水質計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24203104 品番MM-43X
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

大型カラータッチパネルを搭載
2ch同時測定・表示が可能
電気伝導率/pH/ORP/イオン/溶存酸素センサの接続が可能
JP17 (第十七改正日本薬局方) 製薬用水の電気伝導率を自動安定判断
多検体の自動測定に対応(ターンテーブル TTT-710に接続可能)
データメモリー機能 (各ch2000データ)
USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応)
外部プリンタ接続対応
新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載

仕様
pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正
イオン校正:最大5点校正
温度校正:1点校正
セット内容電極アタッチメント:J(0IB00005)、DP(0IB00007)、ION(0IB00006)、ポリビーカ150mL(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプタッチパネル搭載タイプ 電源AC100〜240V(専用ACアダプター) 測定項目pH、ORP、イオン、電気伝導率、電気抵抗率、塩分濃度、TDS(全溶存固形物量)、溶存酸素、飽和率 本体寸法(mm)130×60×230 本体質量(kg)0.9 機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 データメモリ2000データ 消費電力(VA)約18 アズワン品番61-8518-29 性能保証温度、湿度0〜45℃ 20〜85%以下(結露のないこと)
注意
※センサは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする