MBB-1000 防寒ブルゾン モノタロウ 24203953

※着用例

防寒ブルゾン

(104件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード24203953 品番MBB-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

★シーズン対応商品になります。
ワーキング用の軽防寒ブルゾン。
襟まわり内側にはフリース生地を使用しているので、寒さ対策にも最適な作りとなっています。
また、ウエストポケットの内側片面と内ポケット内側片面にトリコット起毛を使用しているので、ポケットに素手を入れた際の冷たさを緩和しています。
ファスナーおよびボタンも首元まであるので、風除け対策にもなっています。
袖口はゴム入りはもちろん、面ファスナーを使用しているので、締め付けの調整ができます。
胸ポケットは、ファスナー付きとペン差し可能なボタン付きを使用。左袖には、ちょっとした工具やペンが挿せるポケットが付いています。

サイズ3L 種別ブルゾン 材質(内襟)フリース ダークグリーン 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)64 着丈(cm)72 適応身長(cm)175〜185 材質(裏地)タフタ 材質(表地)ツイル 中綿(g)約90(主要部) 適応胸囲(cm)102〜110
注意
※家庭用洗濯機では洗わないでください。
※タンブラー乾燥・ドライクリーニングはお避けください。
※蛍光増白剤入りの洗剤は使用しないでください。
※色移りの恐れがありますので他のものとは分けて洗ってください。
※雨や汗で湿った状態での着用は色移りの恐れがありますのでお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 104
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24203944
2019-06-14
用途:
冬にちょっとした作業するのに着る。これから
伊東牧場 様

ちょうど少し安い価格で買えて、軽くてとても着やすいし動きやすいです。

対象商品:
24203892
2019-01-21
用途:
一般作業用途
建設業・工事業

旧型商品のセールで飛びつきました。軽さ暖かさ低コスト、申し分ありません。シャカシャカ音は多少気になりますが、男前商品の生地と比べると頑丈そうなので、これはこれで用途はあると考えております。

対象商品:
24203944
2019-03-15
用途:
現場作業
その他業種

色合いと値段が気に入り購入しましたが耐久性が無いのが残念です。普通に着る分には全然オシャレで大丈夫です。

対象商品:
24203908
2019-03-15
用途:
現場作業
その他業種

値段の割にはしっかりとした作りでとても暖かいですが、すぐに破けてしまうのが残念です。使用状況にも因りますがもって翌シ−ズンです。

対象商品:
24203944
2018-11-13
用途:
自動車の洗車、メンテナンス等
Be企画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コスパは最高だと思います。雪の降るような時期は少し寒いかも分かりませんが、そこそこ暖かそうです。見た目もオシャレで、動きやすく、肩幅もそんなにきつくはないです。

対象商品:
24203935
2018-11-13
用途:
普段の防寒着
サービス業

昨シーズン買ってコスパ良かったので今年はネイビーとダークグリーンの2着を買った。
届いて着卸したが、胸ポケットのボッチが一発でもげてしまった。生地固いのは気にしないけど、ボッチが一発でもげてしまうのはいただけない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

対象商品:
24203935
2018-11-04
用途:
休日の普段着
製造業

かさつき音は気になるが保温性がよくコスパは優れています。

対象商品:
24203892
2018-10-28
用途:
自動車整備
有限会社三協自動車 様

これで3回目の注文になります。
仕事で使っていますが暖かくて安くてお気に入りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする