付属品リモコン(1)、ダッシュボード取付け用ブラケット(1)、シガープラグコード[ミニプラグDC12V出力] (3m)(1)、リモコン用ボタン電池[CR2016](1)、粘着マット(1)、粘着シート(1)、直付け用両面テープ(1)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)102×55×21(突起部除く)、(リモコン)34×56×5
質量(g)(本体)110、(リモコン)10(電池含む)
表示部液晶ディスプレイ ワイド3.2インチ
電源電圧(V)DC12(マイナスアース車専用)
基本仕様OBD II対応(オプション)、移動式小型オービス対応、GPS搭載、Gセンサー搭載
機能警報表示、G (加速度)センサー、GPSデータ書きかえ (ity.ダウンロード対応)、GPS測位機能、お好みモード選択機能、誤警報低減機能、無線受信機能、ベストパートナー、iDSP、探知性能、レーダーアラーム機能、自動制御、ログ機能
消費電流(mA)100以下(待機時)、240以下(最大)
液晶モニター3.2インチ
受信周波数(GPS部)1.6GHz帯、(レーダー部)Xバンド/Kバンド、(UHF部)350.1・407.7MHz帯
受信方式(GPS部)26チャンネル/パラレル受信方式、(レーダー部)スイープオシレーター式ダブルスーパーへテロダイン方式
動作温度範囲(℃)-20〜+85(無線部:-10〜+60)