銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24204452 品番 T203-A1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は929円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
材質快削黄銅 形状ストレート 管接続口径R1/8 最高使用圧力(MPa)21 寸法A(mm)14 寸法S(mm)10 寸法D(mm)10 寸法B(mm)16.2 寸法C(mm)30 適合管外径(Φmm)6 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする