画像準備中

銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24204495 品番 T203-B3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質快削黄銅 形状ストレート 管接続口径R3/8 最高使用圧力(MPa)21 寸法A(mm)17 寸法S(mm)14 寸法D(mm)14 寸法B(mm)19.6 寸法C(mm)34 適合管外径(Φmm)8 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする