ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24204522
品番
T203-D3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
快削黄銅
形状
ストレート
管接続口径
R3/8
最高使用圧力(MPa)
21
寸法A(mm)
19
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
21.9
寸法C(mm)
35
適合管外径(Φmm)
10
接続ねじ種類
R