ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
銅管用チューブ継手 T201形継手ナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24204547
品番
T201-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
快削黄銅
形状
ナット
寸法A(mm)
14
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
16.2
寸法C(mm)
15
適合管外径(Φmm)
8