ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
銅管用チューブ継手 T202形継手スリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24204565
品番
T202-A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
快削黄銅
形状
スリーブ
寸法A(mm)
6
寸法H(Φmm)
8
適合管外径(Φmm)
6(+0.1〜+0.3)