銅管用チューブ継手 T204形チューブユニオン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24204608 品番 T204-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質快削黄銅 形状ユニオン 最高使用圧力(MPa)21 寸法A(mm)17 寸法S(mm)14 寸法B(mm)19.6 寸法C(mm)50 適合管外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする