ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
銅管用チューブ継手 T204形チューブユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24204617
品番
T204-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
快削黄銅
形状
ユニオン
最高使用圧力(MPa)
21
寸法A(mm)
19
寸法S(mm)
17
寸法B(mm)
21.9
寸法C(mm)
52
適合管外径(Φmm)
10