ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24204687
品番
T227-D2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
一般構造用鋼
管接続口径
R1/4
寸法A(mm)
20
寸法S(mm)
25
寸法D(mm)
18
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
21
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
38
寸法T(mm)
19.6
適合管外径(Φmm)
10
接続ねじ種類
R