画像準備中

パイプ継手 T1104形90 パイプエルボ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24204723 品番 T1104-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質一般構造用鋼 形状エルボ 管接続口径R3/8×Rc3/8 最高使用圧力(MPa)21 寸法A(mm)25.4 寸法D(mm)19.6 寸法B(mm)45 寸法C(mm)33 寸法A'(mm)25.4 接続ねじ種類R×Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24204705
2022-07-06
用途:
塗料スプレーガン
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

スプレーガンの操作性向上のため配管方向を90度変更するために購入。
高圧配管用エルボは多くのメーカーから多くの+種類が販売されているが使用場所のスペースが狭くこれまで探索してきたものすべて取りつけ出来なかったが、このエルボはスペースにぴったり収まり、目的を達成することが出来た。

対象商品:
24204705
2021-03-12
用途:
高圧スプレーガン配管改良用
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

配管の方向をエルボで90度変更して作業性向上を計画しましたが取りつけスペースが狭く、取り付けできるサイズの小さな高圧対応エルボがありませんでした。
たまたまMonotaroで見つかり目的を達成でき、感謝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする