ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
パイプ継手 T1927形パイプアンカーブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24204748
品番
T1927-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
一般構造用鋼
形状
その他継手
寸法H(mm)
11
管接続口径
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
21
寸法A(mm)
44
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
44
取付ボルト
M8×50(参考)
寸法G(mm)
13
寸法F(Φmm)
9
接続ねじ種類
Rc