ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
パイプ継手 T1927-0形溶接形パイプアンカーブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24204766
品番
T1927-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
一般構造用鋼
形状
その他継手
管接続口径
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
21
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
17.5
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
35
接続ねじ種類
Rc