ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
鋼管用ネジ込み形継手 T121形ネジ込み形チー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24204818
品番
T121-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ティー
寸法L(mm)
43.2
寸法H(mm)
21.6
管接続口径
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
21
寸法D(Φmm)
23
接続ねじ種類
Rc