ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
鋼管用ネジ込み形継手 T122形ネジ込み形エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24204845
品番
T122-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
機械構造用炭素鋼
形状
エルボ
寸法H(mm)
25.5
管接続口径
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
21
寸法D(Φmm)
27
接続ねじ種類
Rc