画像準備中

鋼管用ネジ込み形継手 T123形ネジ込み形ソケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24204863 品番 T123-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
材質機械構造用炭素鋼 形状ソケット 寸法L(mm)25 管接続口径Rc1/4 寸法L1(mm)11 最高使用圧力(MPa)21 寸法A(mm)22 寸法B(mm)25.4 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする