ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
鋼管用ネジ込み形継手 T123形ネジ込み形ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24204888
品番
T123-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ソケット
寸法L(mm)
35
管接続口径
Rc1/2
寸法L1(mm)
15
最高使用圧力(MPa)
21
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
37
接続ねじ種類
Rc