ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
鋼管用ネジ込み形継手 T125形ネジ込み形ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24204897
品番
T125-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ニップル
寸法L(mm)
34
管接続口径
R1/4
寸法L1(mm)
13
最高使用圧力(MPa)
21
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
19.6
接続ねじ種類
R