ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
鋼管用ネジ込み形継手 T125形ネジ込み形ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24204906
品番
T125-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ニップル
寸法L(mm)
37
管接続口径
R3/8
寸法L1(mm)
14
最高使用圧力(MPa)
21
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
25.4
接続ねじ種類
R