画像準備中

鋼管用ネジ込み形継手 T126形ネジ込み形ブシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24204924 品番T126-23
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は789円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
材質機械構造用炭素鋼 形状ブッシング 寸法L(mm)30 管接続口径Rc1/4×R3/8 寸法L1(mm)14 最高使用圧力(MPa)21 寸法A(mm)22 寸法B(mm)25.4 寸法L2(mm)11 接続ねじ種類Rc×R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする