ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
鋼管用ネジ込み形継手 T134形ネジ込み形ユニオン(Oリング式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24204933
品番
T134-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ユニオン
寸法L(mm)
38
管接続口径
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
21
寸法A(mm)
36
寸法D(Φmm)
25
寸法B(mm)
41.6
寸法C(mm)
22
寸法T(mm)
18
材質(Oリング)
ニトリルゴム JIS B2401 1種B
Oリング
P20
接続ねじ種類
Rc