画像準備中

特殊継手 T916形回転継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24204942 品番 T916-22
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質構造用黄銅 形状ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])100 管接続口径Rc1/4×R1/4 最高使用圧力(MPa)2 寸法F(mm)24 使用温度(℃)80(MAX) 寸法D(mm)19 寸法E(mm)14 寸法B(mm)69 寸法C(mm)52 寸法G(mm)29 寸法A(Φmm)29 接続ねじ種類Rc×R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする