ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
特殊継手 T916形回転継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24204958
品番
T916-23
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
構造用黄銅
形状
ロータリージョイント
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
100
管接続口径
Rc1/4×R3/8
最高使用圧力(MPa)
2
寸法F(mm)
24
使用温度(℃)
80(MAX)
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
71
寸法C(mm)
54
寸法G(mm)
31
寸法A(Φmm)
29
接続ねじ種類
Rc×R