ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
特殊継手 T111形Y型ストレーナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24204967
品番
T111-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
球状黒鉛鋳鉄
形状
ワイ
管接続口径
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
21
使用温度(℃)
120(MAX)
寸法D(mm)
83
寸法C(mm)
57
メッシュ
10メッシュ
寸法B(Φmm)
42
寸法A(Φmm)
32
材質(Oリング)
ニトリルゴム JIS B2401 1種B
Oリング
G30
使用油
集中潤滑用グリース、NLG1ちょう度番号#0〜#1
接続ねじ種類
Rc