ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
プラスチック用チューブ継手 継手スリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24204976
品番
N32S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
材質
快削黄銅
形状
スリーブ
最高使用圧力(MPa)
14
寸法A(mm)
2.6
寸法D(Φmm)
3.3
寸法B(Φmm)
4.7
適合管外径(Φmm)
3.2