曜日別特売
T605-B1 T605形座金付配管バンド ダイキン潤滑機設 24205028

T605形座金付配管バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個列数1注文コード24205028品番T605-B1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
材質(バネ座金)SWRH57、(十字穴付ナベ小ネジ)SWRH、(ベースプレート)SS400、(チューブバンド)SPCCチューブ径(Φmm)8列数1寸法A(mm)25寸法B(mm)-寸法C(mm)0寸法L(mm)40寸法R(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする