ダイキン潤滑機設
T605形座金付配管バンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
列数
2
注文コード
24205073
品番
T605-D2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
列数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(バネ座金)SWRH57、(十字穴付ナベ小ネジ)SWRH、(ベースプレート)SS400、(チューブバンド)SPCC
チューブ径(Φmm)
10
列数
2
寸法A(mm)
66
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
10
寸法L(mm)
70
寸法R(mm)
5