ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
T21形チューブバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24205116
品番
T21-N2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
SPHC
付属品
M6×10十字穴付ナベ小ねじナット、ワッシャー付
寸法A(mm)
34
寸法t(mm)
1
列数
2
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
4
寸法d(Φmm)
6.5
適合管外径(Φmm)
4