画像準備中

T21形チューブバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24205125 品番 T21-N3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
材質SPHC 付属品M6×10十字穴付ナベ小ねじナット、ワッシャー付 寸法A(mm)38 寸法t(mm)1 列数3 寸法D(mm)14 寸法B(mm)10 寸法C(mm)8 寸法d(Φmm)6.5 適合管外径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする