ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
低圧ゴムホース用継手 ホース継手カップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24205134
品番
T404-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
快削黄銅
形状
カップリング
管接続口径
R1/8
最高使用圧力(MPa)
2
使用温度(℃)
-40〜+70
寸法B(mm)
48
接続ねじ種類
R