ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 高圧用管継手
ダイキン潤滑機設の 高圧用その他継手
低圧ゴムホース用継手 ホース継手カップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24205143
品番
T404-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
快削黄銅
形状
カップリング
管接続口径
R1/4
最高使用圧力(MPa)
2
使用温度(℃)
-40〜+70
寸法B(mm)
50
接続ねじ種類
R