ZZK201-P2P-A 真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK201 SMC 24209913

真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK201

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24209913 品番ZZK201-P2P-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減

ポート真空ポンプシステム オプションオプションなし 連数1連 排気方式真空ポンプシステム:サイレンサなし;個別排気:(個別ポート排気、高消音サイレンサ排気) 配線方式フラットケーブル26極タイプ システム(ポート組合せ)真空ポンプシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8、共通PS:Φ6 マニホールド組立組付けずに、部品出荷

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする