※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
精密レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-IRシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
NPT1/8
圧力計
圧力計付
注文コード
24216335
品番
20-IR1000-N01G
参考基準価格(税別)
¥19,860
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
NPT1/8
最高使用圧力(MPa)
1
ボディサイズ
1
ねじの種類
NPT
圧力計
圧力計付