※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

増圧弁 VBAシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ1/4"基準 管接続口径Rc1/4 注文コード24216457 品番VBA10A-02GS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥36,520 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はボディサイズ・管接続口径など8種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc オプション(GS) 圧力計・高消音サイレンサ 仕様(-) 標準品 ボディサイズ1/4"基準 操作方法ハンドル操作形 増圧比2倍 管接続口径Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする