※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 増圧弁
増圧弁 VBAシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
1/4"基準
管接続口径
NPTF1/4
注文コード
24216466
品番
VBA11A-T02G
参考基準価格(税別)
¥37,290
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・管接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPTF
オプション
(G) 圧力計
仕様
(-) 標準品
ボディサイズ
1/4"基準
操作方法
ハンドル操作形
増圧比
2〜4倍
管接続口径
NPTF1/4
CADデータダウンロード